曜日別特売

Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/P

Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/P - MICROCHIP

PIC12Cxxx、8ビットマイクロコントローラ. この強力な(1マイクロ(μ)秒の命令実行)にもかかわらず、プログラムしやすい(33の単一ワードの命令のみ) CMOS OTPベースの8ビットマイクロコントローラは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャを8ピンパッケージに収納。 I/Oあたり25 mAのソース / シンクを備えた6つのI/Oピン、プラグラム可能な較正機能付き内部4 MHz RC発振器を含む4つの発振器オプション、パワーオンリセット 新たに設計する場合は、PIC12Fタイプの使用を検討してください。

仕様
ファミリー名 = PIC12C
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 41 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
動作温度 Max = +70 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84025359PIC12C509A-04/P
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする