曜日別特売

2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)

2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)

直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場

仕様浴室使用不可材質亜鉛ダイキャスト幅(mm)273クロムメッキ奥行(mm)87耐荷重(kg)約10(98N)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028615RA0005-2
14,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする