曜日別特売

ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)

ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) - RELIANCE(リラインス)

無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。

仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)281奥行(mm)88耐荷重(kg)約10(98N)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028579R9305-2SPセピア
19,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028588R9305-2SBサンドベージュ
19,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028597R9305-2FBフォグブルー
19,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028606R9305-2GEグレージュ
19,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする