RELIANCE(リラインス)
棚付2連ペーパーホルダー R3265マットブラック
ご好評を頂いているアクセサリーに人気のマットブラックが登場。水廻り空間をよりクールにシックに。
仕様
浴室使用可
材質
【真鍮】亜鉛ダイキャスト【カッター】ステンレス【棚板】ガラス
幅(mm)
320
色
マットブラック
奥行(mm)
122.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84028640
R3265MB
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください