RELIANCE(リラインス)
ステンレス製 フック Φ30(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)
無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。
仕様
浴室使用可
材質
ステンレス
径(Φmm)
Φ30
奥行(mm)
27
耐荷重(kg)
約5(49N)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84028658
R9301SP
セピア
¥
4,500
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028667
R9301SB
サンドベージュ
¥
4,500
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84028676
R9301FB
フォグブルー
¥
4,500
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028685
R9301GE
グレージュ
¥
4,500
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください