ステンレス製 化粧棚 R9406

ステンレス製 化粧棚 R9406 - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 R9406 - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 R9406 - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 R9406 - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 R9406 - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 R9406 - RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 R9406 - RELIANCE(リラインス)

斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。

仕様浴室使用可材質ステンレス高さ(mm)49.5奥行(mm)95内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028764R9406-200200
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
84028780R9406-300300
12,500
9,388
10,327(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする