RELIANCE(リラインス)
ステンレス製 タオルリング(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)
無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。
仕様
浴室使用可
材質
ステンレス
幅(mm)
200
高さ(mm)
25
奥行(mm)
50
耐荷重(kg)
約10(98N)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84028807
R9304SP
セピア
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028816
R9304SB
サンドベージュ
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028825
R9304FB
フォグブルー
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84028834
R9304GE
グレージュ
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください