曜日別特売

タオル掛 RA0003

タオル掛 RA0003 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 RA0003 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 RA0003 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 RA0003 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 RA0003 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 RA0003 - RELIANCE(リラインス)

直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場

仕様浴室使用不可材質【パイプ】ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイキャスト耐荷重(kg)約10(98N)仕上【パイプ】研磨【ブラケット】クロムメッキ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028868RA0003-450450
6,700
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
84028877RA0003-600600
7,200
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする