MONTAG
熊よけ鈴
(1件のレビュー)
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。
消音機能付き
カラビナで簡単取付
用途
熊よけ鈴
付属品
ホイッスル
材質
鉄、PU、銅
寸法(mm)
35×24×140
色
ブラック
本体質量(g)
50
対象動物
熊
内容量
1個
注意
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※熊などの野生動物の接近を完全に防止するものではございません。
※火気のそば、高温になる場所では使用しないでください。
※汗や水濡れ、摩擦、高温、多湿などの状況によっては、錆びたり変色したり、色落ちする場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84028457
HED-4126
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください