曜日別特売

Kingbright LEDディスプレイ, 赤TA12-11EWA

Kingbright LEDディスプレイ, 赤TA12-11EWA - KINGBRIGHT

1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 30 mm (1.2インチ). H: 39.2mm W: 22.9mm D: 8.0mm 低電流動作 高コントラスト、高光出力 使用温度範囲: -40 → +85℃

仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
LED色 = 赤
主波長 = 630 nm
文字幅 = 21mm
文字高さ = 30.5mm
共通接続 = アノード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 8mm
光度 = 14 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 2 VmW
動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028274TA12-11EWA
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする