曜日別特売

熊よけ鈴

熊よけ鈴 - ヒロコーポレーション

鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。
消音機能付き
カラビナで簡単取付

用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※熊などの野生動物の接近を完全に防止するものではございません。
※火気のそば、高温になる場所では使用しないでください。
※汗や水濡れ、摩擦、高温、多湿などの状況によっては、錆びたり変色したり、色落ちする場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028466HED-3853
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする