LEDホルダ Bivar, 直径:7.9mm, パネル, CR-175

LEDホルダ Bivar, 直径:7.9mm, パネル, CR-175 - BIVAR

Bivarクリップ及びリングシリーズLEDマウント. BivarのLEDマウントクリップ及びリング製品であり、スルーホールLED用です。 これらは、LEDアレイ内へのカップリング用に設計されています。 このグループのマウントは、リードフォーミング治具として機能し、LEDの位置と高さを均一にします。 BivarのLEDマウントには、スナップイン及び自己保持式のさまざまなクリップとリングが用意されています。 幅広い種類の業界標準LEDサイズで機能します。 これらのクリップとリングは、フロントパネルのLEDを補強してLEDの保護を強化します。 また、これらのクリップ及びリングシリーズは、ポータブルデバイスなどの用途や過酷な環境におけるその他の用途に最適です。

仕様
直径 = 7.9mm
併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED
実装タイプ = パネル
シリーズ = CR
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028055CR-175
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする