曜日別特売

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 40A, 72V 0456040.DR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 40A, 72V 0456040.DR - LITTELFUSE

Littelfuse 456シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 456シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、小型ながら高電流対応のデバイスで、極めて大きな電流要件をサポートし、さまざまな用途で活躍するよう設計されています。 このヒューズは、鉛フリーはんだ合金や鉛フリーはんだで組み立てるときの高温プロファイルに完全対応しているため、極めてフレキシブルかつ簡単に使用できます。. 超速断型 小型

仕様
溶断速度 = FF
本体材質 = セラミック
本体長さ = 12.5mm
本体幅 = 4.445mm
本体高さ = 4.445mm
遮断容量最大電圧 R = 180 A @ 72 V dc 、 600 A @ 60 V dc
動作温度 Min = -55℃
シリーズ = 456℃
抵抗 = 1.05mΩ
定格電圧(V)72定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840296900456040.DR
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする