Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0251.125MAT1L

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0251.125MAT1L - LITTELFUSE

UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。

仕様
溶断速度 = FF
本体材質 = セラミック
本体直径 = 2.8mm
動作温度 Min = -55℃
シリーズ = 251℃
定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840295590251.125MAT1L
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする