Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 63V 046601.5NR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 63V 046601.5NR - LITTELFUSE

Littelfuse 466シリーズSMDヒューズ. Littelfuse 466シリーズの速断型の表面実装ヒューズは、ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースに制限のある用途で使用される、回路の2次保護向けに設計された小型(1206サイズ)の薄膜デバイスです。

仕様
溶断速度 = F
本体材質 = スズコーティング銅
本体長さ = 3.175mm
本体幅 = 1.524mm
本体高さ = 0.584mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +90℃
寸法 = 3.175 x 1.524 x 0.584mm
定格電圧(V)63定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029306046601.5NR
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする