Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL - LITTELFUSE

CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング

仕様
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
本体長さ = 6.1mm
本体幅 = 2.69mm
本体高さ = 2.69mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ターミナル材質 = 金メッキ
定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840290780452.375MRL
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする