曜日別特売

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR - LITTELFUSE

Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。

仕様
溶断速度 = F
本体材質 = スズコーティング銅
本体長さ = 1.6mm
本体幅 = 0.813mm
本体高さ = 0.305mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
シリーズ = 467℃
抵抗 = 545mΩ
定格電圧(V)32定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840289560467.250NR
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする