Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 125V ac/dc 025102.5MXL
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
- 仕様
- リード方向 = アキシャル
溶断速度 = FF
本体直径 = 2.8mm
本体長さ = 7.11mm
ワイヤ長さ = 27.78mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ワイヤ直径 = 0.64mm
- 定格電圧(V)
- 125ac/dc
- 定格電流(A)
- 2.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














