曜日別特売
025102.5MXL Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 125V ac/dc 025102.5MXL LITTELFUSE 84030119

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 125V ac/dc 025102.5MXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
84030119
品番
025102.5MXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。

仕様
リード方向 = アキシャル
溶断速度 = FF
本体直径 = 2.8mm
本体長さ = 7.11mm
ワイヤ長さ = 27.78mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ワイヤ直径 = 0.64mm
定格電圧(V)
125ac/dc
定格電流(A)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする