Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V ac/dc 0273.100H
Littelfuse MICROシリーズヒューズ. LittelfuseのMICROシリーズは、コンパクトな設計で高い信頼性を得るために、元々は米国宇宙プログラム用に開発されたものです。 Littelfuse MICROシリーズには、プラグイン又はラジアルリードスタイルがあり、様々な設計ニーズに対応する0.002 → 5 Aのアンペア定格範囲が揃っています。. 特長: 高遮断容量 長短のリードオプションが揃ったプラグイン
- 仕様
- リード方向 = ラジアル
溶断速度 = FF
本体材質 = スズコーティング銅
本体直径 = 6.35mm
本体高さ = 8.89mm
ワイヤ長さ = 4.32mm
ワイヤピッチ = 2.54mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
ワイヤ直径 = 0.64mm
- 定格電圧(V)
- 125ac/dc
- 定格電流(A)
- 0.1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














