曜日別特売
0273.100H Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V ac/dc 0273.100H LITTELFUSE 84030444

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V ac/dc 0273.100H0273.100H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84030444
品番
0273.100H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

Littelfuse MICROシリーズヒューズ. LittelfuseのMICROシリーズは、コンパクトな設計で高い信頼性を得るために、元々は米国宇宙プログラム用に開発されたものです。 Littelfuse MICROシリーズには、プラグイン又はラジアルリードスタイルがあり、様々な設計ニーズに対応する0.002 → 5 Aのアンペア定格範囲が揃っています。. 特長: 高遮断容量 長短のリードオプションが揃ったプラグイン

仕様
リード方向 = ラジアル
溶断速度 = FF
本体材質 = スズコーティング銅
本体直径 = 6.35mm
本体高さ = 8.89mm
ワイヤ長さ = 4.32mm
ワイヤピッチ = 2.54mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
ワイヤ直径 = 0.64mm
定格電圧(V)
125ac/dc
定格電流(A)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする