Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:300V

Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:300V - LITTELFUSE

Littelfuse SL1011Bシリーズガス放電管. Littelfuse SL1011BシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1011Bシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1011Bシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応

仕様
シリーズ = SL1011B
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 12kA
直流放電開始電圧 = 300V
過電圧 = 600V
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm
長さ = 6.05mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029550SL1011B250A
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする