Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, KCSA03-123

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, KCSA03-123 - KINGBRIGHT

Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 緑
セグメント数 = 7
主波長 = 570 nm
文字幅 = 4.2mm
文字高さ = 7.6mm
共通接続 = アノード
実装タイプ = 表面実装
外寸奥行き = 7.3mm
光度 = 12 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 75mW
シリーズ = KCSA03℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(550個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029875KCSA03-123
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする