Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 30V dc 1.6A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 30V dc 1.6A - LITTELFUSE
仕様
動作時間 = 8s
保持電流 = 1.6A
電流 Max = 100 A
長さ = 8.9mm
高さ = 15.2mm
幅 = 3mm
最小抵抗 = 0.03Ω
最大抵抗 = 110mΩ
電力損失 = 0.9W
リード方向 = ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
定格電圧(V)30dc定格電流(A)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84126439RUEF160
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする