曜日別特売

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812 - LITTELFUSE

Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。

仕様
動作時間 = 0.15s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 100 A
長さ = 4.73mm
高さ = 1mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = はんだメッキ-銅
最小抵抗 = 0.15Ω
最大抵抗 = 1Ω
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
シリーズ = 1812L
定格電圧(V)30dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841273941812L050/30PR
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする