曜日別特売

Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829

Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 - LITTELFUSE

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 2s
保持電流 = 1.5A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.98mm
高さ = 1.25mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.08Ω
最大抵抗 = 230mΩ
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 2829℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841258882920L150DR
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする