曜日別特売

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 60V dc 0.75A 2920

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 60V dc 0.75A 2920 - LITTELFUSE

Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。

仕様
動作時間 = 0.3s
保持電流 = 0.75A
電流 Max = 10 A
長さ = 7.98mm
高さ = 1.8mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = はんだメッキ-銅
最小抵抗 = 0.3Ω
最大抵抗 = 950mΩ
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 2920℃
寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.8mm
定格電圧(V)60dc定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841274372920L075/60MR
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする