MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様
ヒューズタイプ = ブレード ブレードサイズ = 最小 カラー = 赤 長さ = 10.9mm 幅 = 3.8mm 高さ = 8.8mm 本体材質 = PA 66 溶断速度 = F 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +125℃ 遮断容量最大電圧 R = 1000 A