曜日別特売

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc - LITTELFUSE

Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。

仕様
ヒューズタイプ = ボルト止め
カラー = 緑
長さ = 16mm
幅 = 12mm
高さ = 8mm
全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm
本体材質 = 熱可塑性
溶断速度 = T
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = MIDI Bolt-Down℃
動作温度範囲 = -40 → +125 ℃
定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841275590498040.M
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする