Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:32 → 40V 最大直流定格電圧:31V, 12nF, V36ZA80P
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
- 仕様
- バリスタ電圧 = 32 → 40V
最大AC定格電圧 = 23V
最大直流定格電圧 = 31V
制限電圧 = 63V
クランプ電流 = 20A
材料 = 金属J
シリーズ = ZA
直径 = 23mm
最大サージ電流 = 2000A
静電容量 = 12nF
長さ = 46.5mm
厚さ = 5mm
寸法 = 23 (Dia.) x 5mm
リード間隔 = 8.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























