曜日別特売

中川ケミカル カッティングシート791MブラックM450mm×12M

中川ケミカル カッティングシート791MブラックM450mm×12M - 中川ケミカル

装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に。材質塩化ビニール樹脂幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)2ブラックマット長さ(m)12粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)15(貼付24時間後測定時)内容量1個
注意
※色目によって対候性は異なります。
※ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84180034CS045791MR
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする