ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ

ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ - オーム電機ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ - オーム電機ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ - オーム電機ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ - オーム電機

まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります
本物の防犯カメラそっくりのボディを採用
電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます
「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に

付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約81(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)吸収量(L/箱)116×70動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84190525OSE-PDCW2
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする