タンガロイ
ネガ、M級、正三角形インサート、中~仕上切削用
形状
正三角形インサート
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
水平方向:11
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.7
最大切込み(mm)
2
最小送り(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コーナー半径Re(mm)
最大送り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84194540
TNMG110404E-ZM T9215
T9215
0.4
0.3
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194558
TNMG110404E-ZM T9225
T9225
0.4
0.3
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194576
TNMG110404E-ZM T6215
T6215
0.4
0.3
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194594
TNMG110404E-ZM AH6225
AH6225
0.4
0.3
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194619
TNMG110404E-ZM AH8015
AH8015
0.4
0.3
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194637
TNMG110408E-ZM T9215
T9215
0.8
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194655
TNMG110408E-ZM T9225
T9225
0.8
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194680
TNMG110408E-ZM T6215
T6215
0.8
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194698
TNMG110408E-ZM AH6225
AH6225
0.8
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194716
TNMG110408E-ZM AH8015
AH8015
0.8
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194734
TNMG110412E-ZM T9215
T9215
1.2
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194759
TNMG110412E-ZM T9225
T9225
1.2
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194777
TNMG110412E-ZM T6215
T6215
1.2
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194795
TNMG110412E-ZM AH6225
AH6225
1.2
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194820
TNMG110412E-ZM AH8015
AH8015
1.2
0.5
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください