曜日別特売

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° - タンガロイ面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° - タンガロイ
種別AH715取付ねじS12ねじれ角(°)フルート:0レンチKEYV-S12入数フルート:2RoHS指令(10物質対応)対応最大加工径(Φmm)20フランジ径(Φmm)18.3接触面の径(mm)18.3内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端角(°)
切刃長さ(mm)
加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
切込み角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84196046VCP200L18.2A30-02S12 AH7156024.72.515.560
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
84196064VCP200L14.6A60-02S12 AH71512021.151.55.5530
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
84196089VCP200L18.2A45-02S12 AH7159024.71.59.545
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする