曜日別特売

インクジェットフィルム

インクジェットフィルム - サンハヤトインクジェットフィルム - サンハヤトインクジェットフィルム - サンハヤトインクジェットフィルム - サンハヤトインクジェットフィルム - サンハヤトインクジェットフィルム - サンハヤトインクジェットフィルム - サンハヤト

このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に製作できます。入数違いで3種類のバリエーションがあります。

本体寸法(mm)210×297(A4)厚さ(μm)(1枚)145保管温度範囲(℃)10~35(10~60%)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コピー機やレーザープリンタではご使用できません。インクタイプや印刷モードに制限のある機種では十分な印刷結果が得られない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像84184916PF-3RN-A41セット(3枚)3枚入
2,720
2,690
2,959(税込)
当日出荷
商品画像84184934PF-10RN-A41セット(10枚)10枚入
6,530
6,429
7,072(税込)
当日出荷
商品画像84184959PF-100RN-A4AC1セット(100枚)100枚入
47,520
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする