Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
- 仕様
- 極数 = 7
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 60 V ac
IP保護等級 = IP68
DINナンバー = DIN EN 60529
動作温度 Min = -40℃
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























