曜日別特売

Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント

Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント - LUMBERG

IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付

仕様
極数 = 8
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 60 V ac
IP保護等級 = IP68
DINナンバー = DIN EN 60529
コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841770670322 08
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする