曜日別特売

T.Eトラップ テクノブラック

T.Eトラップ テクノブラック - テクノテック

排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。
防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。

その他【接続管】VU50・VP50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84189028SNT-SWM-B1【トラップ本体】透明/【目皿・目皿受】テクノブラック横引
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84189055SDT-SWM-B1【トラップ本体色】透明/【目皿・目皿受色】テクノブラック縦引
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする