曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 東芝ライテック
全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84178135LDF3N-H-GX/W4/2
8,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする