ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ

ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ - SDG株式会社

(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。

出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84184094CRH-100T
132,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする