(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |