曜日別特売

集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプ

集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ - SDG株式会社

(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。

電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
風量(m3/min)
騒音レベル(dB(A))
ろ過面積(m2)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84184338CFM-H10-50HZ(じん室)2920(正面1m)6210.450
802,000
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184365CFM-H10-60HZ(じん室)2920(正面1m)6210.460
802,000
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184390CFM-H20-50HZ(じん室)4230(正面1m)6815.650
927,000
889,800
978,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184399CFM-H20-60HZ(じん室)4230(正面1m)6815.660
927,000
889,800
978,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184408CFM-H30-50HZ(じん室)32×240(正面1m)6823.450
1,180,000
1,179,800
1,297,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184417CFM-H30-60HZ(じん室)32×240(正面1m)6823.460
1,180,000
1,179,800
1,297,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184426CFM-H40-50HZ(じん室)65×260(正面1m)7131.250
1,660,000
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184435CFM-H40-60HZ(じん室)65×260(正面1m)7131.260
1,660,000
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする