手指消毒液

手指消毒液 - フィーネイーネ手指消毒液 - フィーネイーネ手指消毒液 - フィーネイーネ手指消毒液 - フィーネイーネ手指消毒液 - フィーネイーネ

アルコール系でも塩素系でもない、アルカリ性の医薬部外品消毒液です。手指・皮膚にやさしく、アレルギー成分がありません。強力な殺菌・消臭効果があり、エンベロープの無いウイルスも不活化します。皮脂への洗浄効果もあります。長期保存が可能で、引火性がなく、食品と一緒に備蓄が可能です。

医薬品医療機器等法指定医薬部外品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
消毒液(医薬部外品) 300ml841844441本(300mL)
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
消毒液(医薬部外品) 4000ml841844871本(4000mL)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
消毒液(医薬部外品)10L841845051個(10L)
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
消毒液(医薬部外品) 20L841845301個(20L)
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
841844691本(1000mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする