アートトワレ
アートトワレ ライト
防災×アート 壁に飾る防災、はじめよう
用途
緊急災害用に開発した大小兼用の備蓄トイレ。水を使わずに、既存のトイレなどで簡単にトイレ処理が可能。使用している抗菌性凝固剤は安全性を確認しています。10年保存。こちらのアートに5回分の非常用トイレが入っております。
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×25×170
柄
ライト
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84186264
-
凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×67個
クラフト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84186289
-
凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×68個
ブラウン
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84186307
-
凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×69個
オレンジ
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84186325
-
凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×70個
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84188170
502214
凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×66個
白
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070