アートトワレ サボテン

アートトワレ サボテン - アートトワレアートトワレ サボテン - アートトワレアートトワレ サボテン - アートトワレアートトワレ サボテン - アートトワレアートトワレ サボテン - アートトワレアートトワレ サボテン - アートトワレアートトワレ サボテン - アートトワレアートトワレ サボテン - アートトワレ

防災×アート 壁に飾る防災、はじめよう

用途緊急災害用に開発した大小兼用の備蓄トイレ。水を使わずに、既存のトイレなどで簡単にトイレ処理が可能。使用している抗菌性凝固剤は安全性を確認しています。10年保存。こちらのアートに5回分の非常用トイレが入っております。質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×25×170サボテン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84185038-凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×2個クラフト
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84185056-凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×3個ブラウン
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84185090-凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×4個オレンジ
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84185108-凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×5個ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84187935502201凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×1個
オープン
1,600
1,760(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする