曜日別特売

10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用

10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 - SMC
仕様【デジタルフィルタ】0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)使用温度範囲動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下圧力表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0kPa、表示/設定最小単位:0.1kPa、耐圧力:500kPa耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙保護等級IP40配管R1/8配管アダプタ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード:0から可変、ウインドコンパレータモード:0から可変、短絡保護:装備消費電流25mA以下リード線長さ(m)(コネクタ付)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8419055910-ZSE20-N-M-01
10,180
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする