吊るし紐(PP)1000本入り

吊るし紐(PP)1000本入り - ジャストコーポレーション吊るし紐(PP)1000本入り - ジャストコーポレーション吊るし紐(PP)1000本入り - ジャストコーポレーション吊るし紐(PP)1000本入り - ジャストコーポレーション吊るし紐(PP)1000本入り - ジャストコーポレーション吊るし紐(PP)1000本入り - ジャストコーポレーション吊るし紐(PP)1000本入り - ジャストコーポレーション

値札に通して両端を差し込めば簡単に商品のプライスタグとして使えます。

用途簡単操作で誰でも取り付け可能です。材質ポリプロピレン長さ(mm)130内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84181757GE-1014-PP
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする