ジャストコーポレーション
ネットカゴ 10個セット
シンプルかつ大容量のバスケットです!
用途
台や机の上に置いて商品アピールにも使えて、片付けた際も重ねて置けて省スペースです!
材質
スチール
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【組立時】200×295×380
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181748
GE-1015
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください