ジャストコーポレーション
三段かご
大量陳列が可能なワイヤーバスケット。
用途
シンプルながらも大容量!店舗等での商品陳列におすすめな3段式で、投げ込み陳列等にも最適です。組み立ても簡単のためすぐにご使用いただけます。
材質
本体:スチール
色
白
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:1040×430×370、外箱:210×450×420
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181739
GE-1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください