曜日別特売

デジタルらくらくトーチⅡ

デジタルらくらくトーチⅡ - ダイヘン

最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。
送給装置の移動頻度を大幅に低減。
ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。

用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60内容量1本
注意
※ステンレスは非対応です。
※標準組込チップは1.2mmです。()内のワイヤサイズをご使用の場合は別途別売品が必要です。
※WB-M352L、P352L、P502L、P350L、P500Lの直流低スパッタ(CBT-EX)モードは非対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84180077BTPA302-12
349,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする